TORK

Filter

Electrical

testinstrument

Säkerhet

Säkerhet

Electrical Filter

TimersVisa alla

  • Cykeltimers

    Idealisk för processkontroll och utfodring av boskap i växthus, fjäderfäuppfödning och jordbruksverksamhet. Har SPDT-kontakter för att driva 2 hk motorer vid 20A belastning och NEMA 4X klassad plastkapsling för vattentäthet

  • Elektromekaniska timer

    Lämplig för att byta industrimaskiner med förinställda eller fördröjda intervall; bäst lämpad för automation, bevattning & ventilationsutrustning, samt i transportband. Har en skruvmonterad design för enkel installation

  • Elektroniska timer
  • Plug-in-väggbrytartimrar

    Utrustad med en fullt programmerbar mekanisk/digital setup för att automatiskt byta belysningssystem med förinställda intervall. Idealisk för installationer i jordbruksutrustning - motorer och värmare

  • Vårt sårtimers
  • Timer-tillbehör

    Brett utbud av tidbrytare, kortslutningslock, fotoelektriska kontrolluttag och fästen, ersättningsutlösare, fotoceller och ersättningsmotorer lämpliga för applikationer inom industriell automation och processtyrning.

VäxlarVisa alla

  • Belysning Fotokontroller

    Ljuskänsliga brytare som används tillsammans med traditionella belysningslösningar för att automatiskt tända lamporna i skymningen och stänga av vid gryningen. Har ett tätt hölje av polypropen / akryl. Finns i tillval 105 till 130, 120, 208 till 240, 208 till 277 och 480 VAC

  • Snap Action-omkopplare

Om TORK

Tork, ett NSI Industries-varumärke, erbjuder ett komplett sortiment av växlings- och timinglösningar för hydroponik, tillverkning och bearbetning samt forskning och utveckling. Varumärkets katalog omfattar mekaniska tidbrytare, närvarosensorer, fotokontroller, signalanordningar och digitala tidbrytare. Tork SPST elektroniska timers är designade för att styra belysning, värme och luftkonditioneringsutrustning i säkerhets- och lagringsapplikationer. Dessa digitala timers har backup för strömavbrott för oavbruten drift under strömavbrott och inkopplingsströmbegränsningsteknik för att skydda reläkontakter för att säkerställa förlängd livslängd. Dessa produkter, tillsammans med olika fotoceller och timertillbehör, finns tillgängliga på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter