Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK 2021 Fotokontroll 1/2 tums rörspolning 120vac | AD8EUY 4JNP7

TORK 2021 Photocontrol 1/2 Inch Conduit Flush 120vac

Finns i lager
Artikel: AD8EUY Modell: 2021Korsreferens: 4JNP7
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
509SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup1.625 "
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialLexan (R)
Längd4.875 "
Max. Ballastförstärkare15
Max. Glödlampor16.7
Max. Wattal2000
Montering180 graders vridbar, 1/2 "kanal
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Spänning120 VAC
Bredd1 1/4 till 1 5/8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.64
Fartygets längd (cm)5.56
Fartygets bredd (cm)4.76
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Vattentät

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupLängdMax. WattalSpänningBreddPris
TORK 2001 Fotokontroll 1/2 tums rörspolning 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001Grå1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625321SEK
TORK 2002 Fotokontroll 1/2 tums ledningspolning 208 till 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Grå1.625 "4.5 "3470 till 4620208 till 277 VAC1.625535SEK
TORK 2022 Fotostyrning 1/2 tums ledningspolning 208 till 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022Grå1.625 "4.875 "3470 till 4620208 till 277 VAC1 1/4 till 1 5/8 "549SEK
TORK 2018 Fotokontroll Swivel 480v Spst | AF7YUN 23NX06 2018Tan2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "723SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK 2021 Photocontrol 1/2 Inch Conduit Flush 120vac
509SEK /enhet