Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK 3002 Fotokontroll Spola 208 till 277vac | AD8EVB 4JNR1

TORK 3002 Photocontrol Flush 208 Till 277vac

Finns i lager
Artikel: AD8EVB Modell: 3002Korsreferens: 4JNR1

Få det Maj 7, Tisdag
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
306SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgSvart
KontaktformulärSPST
Djup1.5 "
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialLexan (R)
Längd2"
Max. Ballastförstärkare10
Max. Glödlampor16.7
Max. Wattal3470 till 4620
MonteringSpola / låda
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Spänning208 till 277 VAC
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: väderbeständig

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdMax. WattalSpänningBreddPris
TORK 3000 Fotokontroll Flush 120vac | AD8EVA 4JNP9 30001.5 "2"2000120 VAC1"281SEK
TORK 3010 Fotostyrningsspolning eller kopplingsdosa 120vac | AD8EVC 4JNR2 30101.625 "4.5 "2000120 VAC2.75 "280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK 3002 Photocontrol Flush 208 Till 277vac
306SEK /enhet