Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK 3010 Fotostyrningsspolning eller kopplingsdosa 120vac | AD8EVC 4JNR2

TORK 3010 Photocontrol Flush Eller Junction Box 120vac

Finns i lager
Artikel: AD8EVC Modell: 3010Korsreferens: 4JNR2

Få det Maj 8, Onsdag
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgSvart
KontaktformulärSPST
Djup1.625 "
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialLexan (R)
Längd4.5 "
Max. Ballastförstärkare15
Max. Glödlampor16.7
Max. Wattal2000
MonteringSpola / låda
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Spänning120 VAC
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: väderbeständig

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdMax. WattalSpänningBreddPris
TORK 3000 Fotokontroll Flush 120vac | AD8EVA 4JNP9 30001.5 "2"2000120 VAC1"281SEK
TORK 3002 Fotokontroll Spola 208 till 277vac | AD8EVB 4JNR1 30021.5 "2"3470 till 4620208 till 277 VAC1"306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK 3010 Photocontrol Flush Eller Junction Box 120vac
280SEK /enhet