Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK E101B Elektronisk timer programmerbar Spst 120-277v 24 timmar | AD8ETU 4JNE4

TORK E101B Elektronisk Timer Programmerbar Spst 120-277v 24h

Finns i lager
Artikel: AD8ETU Modell: E101BKorsreferens: 4JNE4
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
2 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps40
Backuptid100 timmar
FärgTan
KontaktformulärSPST
Djup3-1 / 16 "
KapslingPlast inomhus / utomhus
Höjd8 5 / 16 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Längd8 5 / 16 "
Max. På / av-cykler10
Max. Tidsinställning24 timmar
Min. Tidsinställning1 min.
Monteringyta
NEMA-betyg3R
Antal kanaler1
Antal poler1
Operating temp.-40 till 149 F
Driftläge24 timmar
TypProgrammerbar
Spänning120-277
Bredd5 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kondensator för permanent schemaläggning, låsning av hasp

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKapslingMax. TidsinställningNEMA-betygDriftlägeSpänningPris
TORK EW101B Elektronisk timer programmerbar Spst 120-277v 7 dagar | AD8ETX 4JNE7 EW101B40Plast inomhus / utomhus7 Days3R7 Days120-2773 952 kr
TORK E101PB Elektronisk timer programmerbar Spst 120v 24 timmar | AD8ETZ 4JNF1 E101PB30Plast inomhus24 timmar124 timmar1202 158 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK E101B Elektronisk Timer Programmerbar Spst 120-277v 24h
2 676 kr /enhet