Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK EJWT Procent Timer Spdt 120 / 240v Nema 4x | AA2GCW 10G855

TORK EJWT Procent Timer Spdt 120/240v Nema 4x

Finns i lager
Artikel: AA2GCW Modell: EJWTKorsreferens: 10G855

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProcentuell cykeltimer
AmpsNO: 20A, NC: 10A
KontaktformulärSPDT
KontakttypSPDT
Djup4"
KapslingsmaterialIcke-metallisk
KapslingstypNEMA 4X inomhus
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Inspänning120/240
Längd4.5 "
Max. Tidsinställning24 timmar
Min. Tidsinställning15 sek.
MonteringYtmontering
NEMA-betyg4X
Antal poler1
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.46
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK EJWT Procent Timer Spdt 120/240v Nema 4x
6 847 kr /enhet