Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TORK TA740 Light Duty Bell 16 Vac 6 Vdc Max 2 1/2 Inch | CU6ULX 174J18

TORK TA740 Light Duty Bell 16 Vac 6 Vdc Max 2 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: CU6ULX Modell: TA740Korsref: 174J18
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLarmet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TORK TA725 Sluten summer 16Vac 6Vdc | CU6UKZ 174J17 TA725325SEK
TORK TA874-N5 Mekaniskt horn 120V Dawn Mist | CU6ULW 174J20 TA874-N52 380 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORK TA740 Light Duty Bell 16 Vac 6 Vdc Max 2 1/2 tum
402SEK /enhet