TORLON 1NRY6 Ark Pai gul med brun 1/2 T 12 x 48 tum | AB2TPJ

TORLON 1NRY6 ark Pai gul med brun 1/2 T 12 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AB2TPJ Modell: 1NRY6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

134 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgGul / brun
Färg kod4203
Längd48 "
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialExtruderad PAI
Material TypElektrisk klass
Driftstemp. Räckvidd-321 grader till 500 grader F.
Draghållfasthet20,000 psi
Tjocklek0.5 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd12 "
Breddstolerans+0.060 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.948
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)122.56
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod3920920000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFärg kodLängdMaterial TypTjocklekBreddPris
TORLON 1NRU2 Sheet Pai Black 1/4 tum T 6 x 6 In | AB2TNT 1NRU2Svart43016"Lagerbetyg0.25 "6"11 029 kr
TORLON 1NRU3 Sheet Pai Black 3/8 tum T 6 x 6 In | AB2TNU 1NRU3Svart43016"Lagerbetyg0.375 "6"15 407 kr
TORLON 1NRU4 Sheet Pai Black 1/2 Inch T 6 x 6 In | AB2TNV 1NRU4Svart43016"Lagerbetyg0.5 "6"15 102 kr
TORLON 1NRU5 Sheet Pai Black 5/8 tum T 6 x 6 In | AB2TNW 1NRU5Svart43016"Lagerbetyg0.625 "6"20 435 kr
TORLON 1NRU6 Sheet Pai Black 3/4 tum T 6 x 6 In | AB2TNX 1NRU6Svart43016"Lagerbetyg0.75 "6"23 761 kr
TORLON 1NRU9 Sheet Pai Black 3/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TNZ 1NRU9Svart430112 "Lagerbetyg0.375 "12 "32 665 kr
TORLON 1NRV6 Sheet Pai Black 3/8 Inch T 12 x 24 In | AB2TPA 1NRV6Svart430124 "Lagerbetyg0.375 "12 "67 344 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TORLON 1NRY6 ark Pai gul med brun 1/2 T 12 x 48 tum
134 076 kr /enhet