TOUGH GUY 31DK75 Papperspåsar 45 Gallon 1.1 Mil Pk100 | AG2BHE

TOUGH GUY 31DK75 Papperspåsar 45 Gallon 1.1 Mil Pk100

Finns i lager
Artikel: AG2BHE Modell: 31DK75

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

817SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSoppåsar
Väskor per rulle / förpackning10/10
Kapacitet45 gal.
FärgSvart
Höjd46 "
MaterialLLDPE
Max. Ladda70 lb.
PaketkonfigurationKärnlös rulle
SealStjärna
Styrka BetygExtra tung
Tjocklek1.1 mil.
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.48
Fartygets höjd (cm)11.75
Fartygets längd (cm)43.5
Fartygets bredd (cm)28.89
HS-kod3923210095

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaVäskor per rulle / förpackningKapacitetStyrka BetygTjocklekBreddFärgHöjdförp. Antal.Pris
TOUGH GUY 15E453 Foder 12 till 16 gallon - Förpackning med 500 | AA6YEU 15E45345 lb.2512 till 16 gal.Tung0.59 mil.23 "Rensa31 "5001 046 kr
TOUGH GUY 15E454 Liner 15 Gallon - 250-pack | AA6YEV 15E45460 lb.2515 gal.Extra tung0.75 mil.23.5 "Rensa43 "250763SEK
TOUGH GUY 15E455 Liner 23 Gallon - Pack med 250 | AA6ÅR 15E45560 lb.2523 gal.Extra tung0.75 mil.26.5 "Rensa45 "250997SEK
TOUGH GUY 15E456 Liner 32 Gallon - Förpackning med 200 | AA6YEX 15E45670 lb.2032 gal.Extra tung0.98 mil.33 "Rensa44 "2001 330 kr
TOUGH GUY 15E457 Foder 44 Gallon Pk 150 | AA6YEY 15E45770 lb.1544 gal.Extra tung0.98 mil.36.5 "Rensa50 "1501 092 kr
TOUGH GUY 15E458 Foder 44 Gallon Pk 150 | AA6YEZ 15E45885 lb.1544 gal.Super tung1.2 mil.36.5 "Rensa50 "1501 310 kr
TOUGH GUY 15E459 Liner 55 Gallon - 100-pack | AA6YFA 15E45985 lb.1055 gal.Super tung1.2 mil.39.5 "Rensa53 "1001 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOUGH GUY 31DK75 Papperspåsar 45 Gallon 1.1 Mil Pk100
817SEK /packa