Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Antiligatur Låsset Knopp Klassrum | AC4MCX 30F427

TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Antiligatur Låsset Knop Classroom

Finns i lager
Artikel: AC4MCX Modell: CRX-K-84-32DKorsreferens: 30F427
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
11 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntiligaturspak
Baksida2.75 "
cylinderStandard- eller IC-kärna
FinishSatin rostfritt
Fire Märk3 timmar
Funktion Klassrum
Grade1
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelmaterialMässing
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSchlage C
LåssatsfunktionKlassrum F-84
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3 / 4 "till 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typASA strejk
StilKnopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8925
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • CRXK-seriens anti-ligaturknopp speciellt utformad för beteendevårdsanläggningar, sjukhus och interneringscenter för att minska olyckor
    • ANSI Grade 1 trim-knopp med en låshak utan handtag för att begränsa tvångsinföringar, UL-listad cylindrisk lås för 3-timmars brandklassad dörr och manipuleringsbeständiga monteringsskruvar för att förhindra störningar

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Pris
TOWNSTEEL CRX-K-75-32D Låsuppsättningskoppling Passage | AC4MCU 30F424 CRX-K-75-32DPassage10 759 kr
TOWNSTEEL CRX-K-76-32D Antiligatur låsratt Sekretess | AC4MCV 30F425 CRX-K-76-32DIntegritetspolicy11 119 kr
TOWNSTEEL CRX-K-81-32D Låsuppsättningsknapp Entry / office | AC4MCW 30F426 CRX-K-81-32DInträde / kontor11 489 kr
TOWNSTEEL CRX-K-86-32D Låsuppsättningsknapp förvaringsrum | AC4MCY 30F428 CRX-K-86-32DFörrådsrum11 769 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Antiligatur Låsset Knop Classroom
11 597 kr /enhet