Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL CRX-K-87-630 Ligaturbeständig cylindrisk asyl | AH8HCL 38TJ21

TOWNSTEEL CRX-K-87-630 Ligaturbeständig cylindrisk asyl

Finns i lager
Artikel: AH8HCL Modell: CRX-K-87-630Korsreferens: 38TJ21

Få det Maj 14, Tisdag
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
12 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLigaturbeständig cylindrisk
ADA-överensstämmandeNej
Baksida2.75 "
FinishRostfritt stål
Brandbedömning3 timmar
Grade1
Hantera typKnopp
NyckelmaterialStål
NyckeltypOlika
Typ av kilspårSchlage SC4
KnoppmaterialStål
LåssatsfunktionAsyl
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1 3/4 "till 2"
Strike Dim.1 1 / 8 "x 4 7 / 8"
Strike-typASA strejk
StilCRX-ratt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)13.02
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)21.59
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturresistent: Ja
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellAntal nycklarNålarPris
TOWNSTEEL CRX-K-110-630 Ligaturbeständig cylindrisk klassrum | AH8HCM 38TJ22 CRX-K-110-6302612 601 kr
TOWNSTEEL CRX-K-72-630 Ligaturbeständig cylindrisk dummy | AH8HCN 38TJ23 CRX-K-72-630--8 895 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL CRX-K-87-630 Ligaturbeständig cylindrisk asyl
12 601 kr /enhet