Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RITTAL OHSSPBC Håltätning 1.25I hål 30.5mm PB | AF2LAN 6UUK2

RITTAL OHSSPBC Håltätning 1.25 I Hål 30.5 mm PB

Finns i lager
Artikel: AF2LAN Modell: OHSSPBCKorsreferens: 6UUK2

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

306SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOiltät håltätning
FärgGrå
Ledningsstorlek30mm
FinishPulverlackerad förzinkad
PackningOiltät
Hål Dia.1-1 / 4 "
MaterialKolstål
NEMA kapslingstyp12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att (täta oanvänd tryckknapp eller rörhål)

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekHål Dia.Pris
RITTAL OHSMPBC hålförsegling 0.88I hål 22.5mm PB | AF2LAK 6UUJ9 OHSMPBC22mm7 / 8 "217SEK
RITTAL OHS050C Hålförsegling 0.88I hål 1/2 ledning | AF2LAL 6UUK0 OHS050C1 / 2 "7 / 8 "219SEK
RITTAL OHS075C Hålförsegling 1.06In Hål 3/4 tums ledning | AF2LAM 6UUK1 OHS075C3 / 4 "1-1 / 16 "260SEK
RITTAL OHS100C Håltätning 1.38I hål 1 tums ledning | AF2LAP 6UUK3 OHS100C1"1-3 / 8 "363SEK
RITTAL OHS125C Håltätning 1.69 tum Hål 1.25 tums ledning | AF2LAQ 6UUK4 OHS125C1-1 / 4 "1-11 / 16 "373SEK
RITTAL OHS150C Håltätning 2.00 I hål 1.5 tums ledning | AF2LAR 6UUK5 OHS150C1-1 / 2 "2"418SEK
RITTAL OHS200C Håltätning 2.50 hål 2 tums ledning | AF2LAT 6UUK6 OHS200C2"2-1 / 2 "532SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RITTAL OHSSPBC Håltätning 1.25 I Hål 30.5 mm PB
306SEK /enhet