Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 Låsspärr Satin Krom 12DCV | AG6DHE 35MR96

TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 Mortise Lockset Satin Chrome 12DCV

Finns i lager
Artikel: AG6DHE Modell: MSE-122-G-DB-626Korsreferens: 35MR96

Få det Maj 8, Onsdag
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
8 977 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrifierad låsuppsättning
Baksida2.75 "
Case MaterialStål
Fallstorlek3-29 / 32 "x 5-13 / 16" x 27/32 "
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Thumbturn-funktioner, RQE
Grade1
NyckelmaterialMässing
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSchlage "C" 6-stifts kilspår
Plats TypKommersiell
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typASA
StilSpakhandtag Gala
Trim stiltäckbricka
SpänningFelfri 12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8301406030

Produktinformation:

    • Elektrisk / mekanisk (elektrisk / mekanisk)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion StilSpänningPris
TOWNSTEEL MSS-122-G-DC-626 Mortise Lockset Satin Chrome 12DCV RQE | AG6DHG 35MR98 MSS-122-G-DC-626Satin ChromeDubbelcylinderfunktioner, RQESpakhandtag GalaFail Secure 12 VDC8 174 kr
TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 Mortise Låsset Satin Chrome 24VDC 3-Pos | AG6DHH 35MR99 MSS-242-Q-626Satin ChromeEnkelcylinderfunktionerSpakhandtag QuestFail Secure 24 VDC7 595 kr
TOWNSTEEL MSS-241-Q-DC-613 Mortise Låsset Satin Chrome 24VDC RQE | AG6DHJ 35MT01 MSS-241-Q-DC-613Oljegummi bronsDubbelcylinderfunktioner, RQESpakhandtag QuestFelfri 24 VDC9 482 kr
TOWNSTEEL MSS-241-G-DB-613 Mortise Lockset Oil Gnidad brons 24VDC | AG6DHK 35MT02 MSS-241-G-DB-613Oljegummi bronsThumbturn-funktionerSpakhandtag GalaFelfri 24 VDC9 482 kr
TOWNSTEEL MSS-241-Q-RQE-613 Mortise Låssats Olja gnuggad brons RQE | AG6DHL 35MT03 MSS-241-Q-RQE-613Oljegummi bronsEnkelcylinderfunktioner, RQESpakhandtag QuestFelfri 24 VDC8 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 Mortise Lockset Satin Chrome 12DCV
8 977 kr /enhet