Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL TDC-53-ALUM Dörrstängare Aluminiumfjäderspänning 3 | AG4URK 34NM32

TOWNSTEEL TDC-53-ALUM Dörrstängare Aluminiumfjäderspänning 3

Finns i lager
Artikel: AG4URK Modell: TDC-53-ALUMKorsreferens: 34NM32

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmmaterialHärdat stål
ArmtypStandard
Närmare prestandaStandardplikt
Närmare typKuggstångsväxel
Stängning av driftslägeHydraulisk
FärgAluminium
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd42 "
Finishsatin
Bostadshöjd3 till 5 "
Inre dörrbredd48 "
Max. Dörröppning90 grader till 180 grader
MonteringsstilTri-packad
Powered ByHydraulisk / fjäder
Projektion från väggen5"
VårstorlekJusterbar 1 till 6, spänningseffekt 3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.628
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302413000

Produktinformation:

    • Monteringshårdvara (ingår)

Produktvarianter

ProduktModellArmtypFärgFinishMonteringsstilPris
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Dörrstängare Extra Heavy Duty Black | AG4UDH 34NM24 TDC-40CUSH-DUROCushSvartMåladParallell arm3 828 kr
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Dörrstängare Extra kraftig aluminium | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMFörsenad åtgärdAluminiumsatinStandardarm3 148 kr
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO Dörrstängare Fördröjd åtgärd Svart | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROFörsenad åtgärdSvartMåladStandardarm3 148 kr
TOWNSTEEL TDC-40-DURO Dörrstängare Standard svart smidd stål | AG4UDL 34NM27 TDC-40-DUROStandardSvartMåladTri-packad3 057 kr
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM Dörrstängare Håll öppen / Cush Aluminium | AG4UDM 34NM28 TDC-40HCUSH-ALUMHåll Open / CushAluminiumsatinParallell arm3 747 kr
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM Dörrstängare Extra kraftig standard | AG4URE 34NM22 TDC-40-ALUMStandardAluminiumsatinTri-packad3 057 kr
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM Dörrstängare Extra kraftig kudde | AG4URF 34NM23 TDC-40CUSH-ALUMCushAluminiumsatinParallell arm3 828 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL TDC-53-ALUM Dörrstängare Aluminiumfjäderspänning 3
1 345 kr /enhet