Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TOWNSTEEL XME-9010-IC-Q-613 Klassrumslås Brons Quest Spak | AH4NMU 35DY08

TOWNSTEEL XME-9010-IC-Q-613 Klassrumslås Brons Quest Spak

Finns i lager
Artikel: AH4NMU Modell: XME-9010-IC-Q-613Korsreferens: 35DY08
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
17 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt klassrumslås
ÅtkomsttypKnappsats
Baksida2.75 "
Batteritid1 till 2 år
Dörrtjocklek1.75 "
Event Audit TrailNej
FinishOljegummi brons
Brandbedömning3 timme
Funktion Programmerbar funktionskontroll
Grade1
HandFältet kan vändas
Hantera typRigid Lever Quest
Insida djup2.75 "
Inuti höjden10 15 / 32 "
Inre bredd3 21 / 64 "
IP-värdeInte betygsatt
Lås framstorlek1-1 / 4 "x 8"
Spärrlängd3 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Användarkoder250
MonteringsstilTapphål
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup2-11 / 16 "
Utanför höjd10 15 / 32 "
Utanför bredd3 27 / 64 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträde8 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Nyckelöverstyrningsalternativ: Utbytbar kärna
    • Knappsatsmaterial: Zink
    • Max. Närhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrandbedömningHantera typPris
TOWNSTEEL XME-9010-S-626 Klassrumslås Satin Krom Sentinel Spak | AH4NMB 35DX91 XME-9010-S-626Satin Chrome3 timmarRigid Spak Sentinel17 685 kr
TOWNSTEEL XME-9010-Q-626 Klassrumslås Satin Chrome Quest Spak | AH4NMC 35DX92 XME-9010-Q-626Satin Chrome3 timmarRigid Lever Quest17 176 kr
TOWNSTEEL XME-9010-G-626 Klassrumslås Satin Chrome Gala Spak | AH4NMD 35DX93 XME-9010-G-626Satin Chrome3 timmarStyv spakgala17 685 kr
TOWNSTEEL XME-9010-S-613 Klassrumslås Brons Sentinel Spak | AH4NME 35DX94 XME-9010-S-613Oljegummi brons3 timmeRigid Spak Sentinel17 685 kr
TOWNSTEEL XME-9010-Q-613 Klassrumslås Brons Quest Spak | AH4NMF 35DX95 XME-9010-Q-613Oljegummi brons3 timmeRigid Lever Quest17 685 kr
TOWNSTEEL XME-9010-G-613 Klassrumslås Brons Gala Spak | AH4NMG 35DX96 XME-9010-G-613Oljegummi brons3 timmarStyv spakgala17 685 kr
TOWNSTEEL XME-9010-IC-S-626 Klassrumslås Satin Krom Sentinel Spak | AH4NMP 35DY04 XME-9010-IC-S-626Satin Chrome3 timmeRigid Spak Sentinel17 685 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TOWNSTEEL XME-9010-IC-Q-613 Klassrumslås Brons Quest Spak
17 685 kr /enhet