VESTIL HI-J-seriens släpstabiliserande domkrafter


Filter
Baslängd: 16 " , Batteri ingår: Nej , Cap Dia.: 8" , Färg: Gul , Handtagslängd: 20 " , Huvudlängd: 8" , Huvudbredd: 8" , Husmaterial: Stål , Inkluderar: Reflexkrage , Lastkapacitet: 100000 Ibs , Material: Stål , Max. Höjd: 57 " , Max. Resavstånd: 12 " , Bakhjulsbredd: 2" , Typ: Manuell , Hjulmaterial: Hårt gummi
StilModellBasbreddHöjdLängdLyftkapacitetBreddPris (ex moms)
A
HI-J
17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 Ibs17 5 / 8 "8 020 SEK
B
HI-J-100
17 "45 1 / 2 "23.56 "50000 Ibs17 "7 306 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?