Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRACEABLE 5017 Led Flash Stora siffror 2-kanals timer | AE9KLL 6KED8

TRACEABLE 5017 LED Flash Big Digit 2-kanals timer

Finns i lager
Artikel: AE9KLL Modell: 5017Korsreferens: 6KED8
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
680SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltimer
Noggrannhet0.01%
LarmetHörbart eller visuellt larm
BatteritypAAA
Kalibrerings certifikatJa, från ett ISO 17025 A2LA-ackrediterat kalibreringslaboratorium och spårbart till NIST
VisaDubbel, ea. 5/8 "LCD
Tidsintervall99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder
TypDigital

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod9106907500
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 12/24 timmars klockfunktion (nej)
    • Kalendervisning (Nej)
    • Nedräkningstimer (Ja)
    • Decimalvisning (Nej)
    • Förfluten tid (Ja)
    • Hour Chime (Nej)
    • Memory Recall (Ja)
    • Snooze Alarm (Nej)
    • Vattentålig (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypVisaMax. TidsinställningPris
SPÅRBAR 5006 2 Minnestimer | AE9KLH 6KED5 5006-1.5 V silveroxidDubbel, ea. 3/8 "LCD23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder394SEK
TRACEABLE 5008 3-kanals Jumbo-timer | AE9KLJ 6KED6 5008-1.5 V silveroxid1-3/4 "x 1-1/2" Tre rader med 1/2 "LCD-siffror99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder657SEK
SPÅRBAR 5013 LED-blixt Big Digit Alarm Timer | AE9KLK 6KED7 5013-AAA1 "LCD99 min., 59 sek.470SEK
SPÅRBAR 5026 Qc Timer | AE9KLM 6KED9 5026-1.5 V silveroxidenkel, 3/4 "LCD20 timmar307SEK
SPÅRBAR 5045 Timer Plus | AE9KLN 6KEE0 50450.005%1.5 V silveroxid1/3 "LED-609SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRACEABLE 5017 LED Flash Big Digit 2-kanals timer
680SEK /enhet