Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPÅRBAR 5026 Qc Timer | AE9KLM 6KED9

TRACEABLE 5026 Qc Timer

Finns i lager
Artikel: AE9KLM Modell: 5026Korsreferens: 6KED9
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
307SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltimer
LarmetJA
Batterityp1.5 V silveroxid
Visaenkel, 3/4 "LCD
Max. Tidsinställning20 timmar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9106907500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypVisaMax. TidsinställningPris
SPÅRBAR 5006 2 Minnestimer | AE9KLH 6KED5 5006-1.5 V silveroxidDubbel, ea. 3/8 "LCD23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder394SEK
TRACEABLE 5008 3-kanals Jumbo-timer | AE9KLJ 6KED6 5008-1.5 V silveroxid1-3/4 "x 1-1/2" Tre rader med 1/2 "LCD-siffror99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder657SEK
SPÅRBAR 5013 LED-blixt Big Digit Alarm Timer | AE9KLK 6KED7 5013-AAA1 "LCD99 min., 59 sek.470SEK
TRACEABLE 5017 Led Flash Stora siffror 2-kanals timer | AE9KLL 6KED8 50170.01%AAADubbel, ea. 5/8 "LCD-680SEK
SPÅRBAR 5045 Timer Plus | AE9KLN 6KEE0 50450.005%1.5 V silveroxid1/3 "LED-609SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRACEABLE 5026 Qc Timer
307SEK /enhet