Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPÅRBAR 5013 LED-blixt Big Digit Alarm Timer | AE9KLK 6KED7

TRACEABLE 5013 LED-blixt storsiffrig larmtimer

Finns i lager
Artikel: AE9KLK Modell: 5013Korsreferens: 6KED7
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
470SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltimer
LarmetHörbart eller visuellt larm
BatteritypAAA
Djup1
Visa1 "LCD
Höjd3
Max. Tidsinställning99 min., 59 sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9106907500
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Blinkande LED-varning, nedräkningstimer, minnesåterställning

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypVisaMax. TidsinställningPris
SPÅRBAR 5006 2 Minnestimer | AE9KLH 6KED5 5006-1.5 V silveroxidDubbel, ea. 3/8 "LCD23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder394SEK
TRACEABLE 5008 3-kanals Jumbo-timer | AE9KLJ 6KED6 5008-1.5 V silveroxid1-3/4 "x 1-1/2" Tre rader med 1/2 "LCD-siffror99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder657SEK
TRACEABLE 5017 Led Flash Stora siffror 2-kanals timer | AE9KLL 6KED8 50170.01%AAADubbel, ea. 5/8 "LCD-680SEK
SPÅRBAR 5026 Qc Timer | AE9KLM 6KED9 5026-1.5 V silveroxidenkel, 3/4 "LCD20 timmar307SEK
SPÅRBAR 5045 Timer Plus | AE9KLN 6KEE0 50450.005%1.5 V silveroxid1/3 "LED-609SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRACEABLE 5013 LED-blixt storsiffrig larmtimer
470SEK /enhet