TRACTEL TU-32 manuell kabellift | AF2UJD 6XXG0

TRACTEL TU-32 manuell kabellyft

Finns i lager
Artikel: AF2UJD Modell: TU-32Korsreferens: 6XXG0

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 896 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell kabellift
Kabeldia.5 / 8 "
Kabellängd30ft.
FinishZink-pläterad
handtag Längd26 "till 45"
Kroköppning1"
Lyftkapacitet8000 lb.
MaterialGalvaniserat stål
Min. Mellan krokar32.5 "
Dragkapacitet16,000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.08
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Undermärke: GRIPHOIST

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.handtag LängdLyftkapacitetMin. Mellan krokarDragkapacitetPris
TRACTEL TU 17 Manuell kabellift | AF2UHZ 6XXF6 TU 175 / 16 "18 "till 28"2000 lb.28.5 "4000 lb.24 396 kr
TRACTEL TU28 manuell kabellift | AF2UJB 6XXF8 TU287 / 16 "26 "till 45"4000 lb.36.5 "8000 lb.38 923 kr
TRACTEL T 508 manuell kabellift | AF2UJF 6XXG2 T 5085 / 16 "16 "till 27"2000 lb.20.5 "4000 lb.18 871 kr
TRACTEL T-516 manuell kabellift | AF2UJG 6XXG3 T-5167 / 16 "26 "till 45"4000 lb.26 "8000 lb.25 917 kr
TRACTEL T-532 manuell kabellift | AF2UJH 6XXG4 T-5325 / 8 "26 "till 45"8000 lb.29 "16,000 lb.44 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRACTEL TU-32 manuell kabellyft
55 896 kr /enhet