TRICO 30035 Trumpumpfiltreringssystem, rörlängd 39 tum

Finns i lager
Artikel: CD6UWQ Modell: 30035

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiltreringssystem
filtermedia10 mikron
Slanglängd1"
Slangledningslängd6ft.
Material316 Stainless Steel
Max. Temp.82 grader C
Munstycksstorlek1"
Rörlängd39 "
TypSeal Less/Centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5

Kompatibla tillbehör:

  • Trico 30032 trumpump recirkulationssatser: De är designade för att hantera smörjmedel med en viskositet på 1250 cSt och lägre. Dessa kit filtrerar direkt och återcirkulerar smörjmedel från en 55-liters trumma tillbaka till samma trumma.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Hur många oljeprovtagningsportar finns i Trico 30035 trumpumpfiltreringssystem?

A. Det finns två provtagningsportar för provtagning av olja före och efter att den passerar genom filtermediet.

F. Vad är betakvot?

A. Beta-förhållande är förhållandet mellan antalet partiklar med en minsta given storlek uppströms filtret och antalet partiklar av samma eller större storlek nedströms. Ju högre betakvot, desto högre blir filtrets fångsteffektivitet.

Produktvarianter

ProduktModellRörlängdMunstycksstorlekSlanglängdfiltermediaMaterialPris
TRICO 20012 Filtreringssystem för trumpump, rörlängd 47 tum | CD6UWR 2001247 "1"1"10 mikron316 Stainless Steel14 307 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 30035 Trumpumpfiltreringssystem, rörlängd 39 tum
47 566 kr /enhet