TRICO 30068 Constant Level Oiler, Typ EB, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7ERQ

TRICO 30068 Constant Level Oiler, Typ EB, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare

Artikel: AK7ERQ Modell: 30068
737SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonstant nivåolja
Kapacitet8 oz.
GjutningZink Die
förbindelse1 / 4 "NPT
FinishLjus förzinkad
Höjd5 11/16 "till 6 3/16"
Max. Driftstemperatur165 Deg. F
Oljenivåintervall1/4 "till 3/4"
BehållarmaterialButyratplast
StilTyp Eb
Bredd2 5 / 8 "

Frakt information:

HS-kod8413919520

Kompatibla tillbehör:

  • Trico 36470 Opto Laser Level: Dessa verktyg används som en inspektionsenhet för att exakt ställa in / nivellera denna Opto-Matic-olja om den är felaktigt installerad eller använd.
  • Reservdelar: Raptor Supplies erbjuder delar och tillbehör som reservoarenheter, gjutgods, ställskruvar och rörpluggar för att ersätta de gamla, utslitna eller skadade delarna i Trico 30068 Opto-Matic oiler.
  • Trico Oiler Wire Guards: Dessa vajerskydd är monterade över behållaren på denna oljebehållare för att förhindra potentiella olyckor.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är reservoarkapaciteten för denna Trico 30068 Opto-Matic-olja?

A. Trico 30068 Opto-Matic oljebehållare har en kapacitet på 8 uns.

F. Hur är denna Trico 30068 Opto-Matic-olja installerad?

A.

  • Bestäm axelns rotationsriktning före installation.
  • Installera oljepumpen på den sida av utrustningen som är vänd mot axelns rotationsriktning för att förhindra felmatning av oljepumpen.
  • Bestäm utrustningens rätta oljenivå. Lossa ställskruven och ta bort behållaren.
  • Anslut den nedre delen av denna enhet till lagerkammaren med sido- eller bottenanslutningar. Nivå det ordentligt och markera önskad oljenivå.
  • Mät avståndet mellan enheten och den övre kanten av pipens vinkel. Markera detta avstånd ovanför linjen i steget ovan som X.
  • Fyll utrustningens lagerkammare genom enhetens nedre gjutgods tills oljenivån når önskad nivåmarkering.
  • Fyll 2/3 av behållaren med den rekommenderade oljan med hjälp av en tratt. Placera en tumme över behållaren och vänd den över den nedre gjutningen. Sätt i reservoarenheten tills dess nedre kant når X-märket.
  • Dra åt ställskruvarna på reservoarenheten och starta processen för att kontrollera att oljepumpen fungerar korrekt.

F. Vilken är den maximala temperaturen för att driva denna Trico 30068 Opto-Matic-olja?

S. Denna Opto-Matic-olja kan arbeta vid en kontinuerlig temperatur på 165 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellStilKapacitetförbindelseBreddHöjdOljenivåintervallPris
TRICO 30064 Constant Level Oiler, Typ EB, 4 oz. Kapacitet, 2-15/16 tums storlek, plastbehållare | AE4JRK 5LA36 30064Typ Eb4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "till 5 1/16"1/4 "till 3/4"1 072 kr
TRICO 30024 Constant Level Oiler, Typ LS, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tum, plastbehållare | AK7EQN 30024Skriv Ls4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "till 6 3/16"9/32 "till 1"840SEK
RFQ
TRICO 30028 Constant Level Oiler, Typ LS, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7EQQ 30028Skriv Ls8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "till 7 5/16"9/32 "till 1"890SEK
RFQ
TRICO 30052 Constant Level Oiler, Typ E, 2 oz. Kapacitet, storlek 1-15/16 tum, plastbehållare | AK7EQT 30052Typ E2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "till 4 3/8"1/4 "till 3/4"869SEK
TRICO 30054 Constant Level Oiler, Typ E, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tum, plastbehållare | AK7EQV 30054Typ E4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "till 5 1/16"1/4 "till 3/4"969SEK
TRICO 30058 Constant Level Oiler, Typ E, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7EQY 30058Typ E8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "till 6 3/16"1/4 "till 3/4"648SEK
RFQ
TRICO 30062 Constant Level Oiler, Typ EB, 2 oz. Kapacitet, storlek 1-15/16 tum, plastbehållare | AK7ERH 30062Typ Eb2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "till 4 3/8"1/4 "till 3/4"598SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 30068 Constant Level Oiler, Typ EB, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare
737SEK /enhet