Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 30054 Constant Level Oiler, Typ E, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tum, plastbehållare | AK7EQV

TRICO 30054 Constant Level Oiler, Typ E, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tums storlek, plastbehållare

Finns i lager
Artikel: AK7EQV Modell: 30054
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
969SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonstant nivåolja
Kapacitet4 oz.
GjutningZink Die
förbindelse1 / 4 "NPT
FinishLjus förzinkad
Höjd4 9/16 "till 5 1/16"
Max. Driftstemperatur165 Deg. F
Oljenivåintervall1/4 "till 3/4"
BehållarmaterialButyratplast
StilTyp E
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
HS-kod8413919520

Kompatibla tillbehör:

  • Trico Opto lasernivåer: Dessa lättinstallerade enheter fungerar som inspektionsanordningar för att indikera den exakta inställningen av oljenivån i Opto-Matic-olja.
  • Trico reservoarenheter med inställningsskruvar: De används för att ersätta gamla / utslitna / skadade oljereservoarer.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Är Trico Opto-Matic-olja korrosionsbeständig?

A. Gjutningen och de invändiga delarna är zinkpläterade och behållaren är gjord av butyratplast för att motstå hårt väder och motstå korrosion.

F. Hur installeras Opto-Matic konstantolja?

A.

  • Före installation måste axelns rotationsriktning bestämmas.
  • Installera oljepumpen på den sida av utrustningen som är vänd mot axelns rotationsriktning för att förhindra felmatning av oljepumpen.
  • Bestäm rätt oljenivå, antingen indikerad med en pil eller manuellt markerad med hjälp av en märkningsanordning.
  • Lossa ställskruven och ta bort reservoarenheten.
  • Kontrollera att all ansluten hårdvara är fri från kontaminering.
  • Anslut nedre gjutstycket till lagerkammaren och kontrollera att gjutstycket är parallellt med önskad oljenivå.
  • Mät avståndet mellan olje- och gjutkanten och ställ in oljenivåjusteraren, dvs Opto lasernivåverktyg.
  • Trä den övre justerarmen till önskad nivå och när rätt nivå har uppnåtts, lås den nedre justerarmen mot överarmen.
  • Fyll utrustningens lagerkammare genom det nedre gjutstycket och använd en tratt för att fylla reservoarenheten.
  • Dra åt ställskruven och starta utrustningen.

F. Vid vilka temperaturer fungerar denna Opto-Matic-olja?

S. Denna Opto-Matic-olja kan arbeta vid temperaturer upp till 165 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellStilKapacitetförbindelseBreddHöjdOljenivåintervallPris
TRICO 30064 Constant Level Oiler, Typ EB, 4 oz. Kapacitet, 2-15/16 tums storlek, plastbehållare | AE4JRK 5LA36 30064Typ Eb4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "till 5 1/16"1/4 "till 3/4"1 072 kr
TRICO 30024 Constant Level Oiler, Typ LS, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tum, plastbehållare | AK7EQN 30024Skriv Ls4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "till 6 3/16"9/32 "till 1"840SEK
RFQ
TRICO 30028 Constant Level Oiler, Typ LS, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7EQQ 30028Skriv Ls8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "till 7 5/16"9/32 "till 1"890SEK
RFQ
TRICO 30052 Constant Level Oiler, Typ E, 2 oz. Kapacitet, storlek 1-15/16 tum, plastbehållare | AK7EQT 30052Typ E2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "till 4 3/8"1/4 "till 3/4"869SEK
TRICO 30058 Constant Level Oiler, Typ E, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7EQY 30058Typ E8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "till 6 3/16"1/4 "till 3/4"648SEK
RFQ
TRICO 30062 Constant Level Oiler, Typ EB, 2 oz. Kapacitet, storlek 1-15/16 tum, plastbehållare | AK7ERH 30062Typ Eb2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "till 4 3/8"1/4 "till 3/4"598SEK
RFQ
TRICO 30068 Constant Level Oiler, Typ EB, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7ERQ 30068Typ Eb8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "till 6 3/16"1/4 "till 3/4"737SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 30054 Constant Level Oiler, Typ E, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tums storlek, plastbehållare
969SEK /enhet