TRICO 30062 Constant Level Oiler, Typ EB, 2 oz. Kapacitet, storlek 1-15/16 tum, plastbehållare | AK7ERH

TRICO 30062 Constant Level Oiler, Typ EB, 2 oz. Kapacitet, 1-15/16 tums storlek, plastbehållare

Artikel: AK7ERH Modell: 30062
598SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonstant nivåolja
Kapacitet2 oz.
GjutningZink Die
förbindelse1 / 4 "NPT
FinishLjus förzinkad
Höjd3 7/8 "till 4 3/8"
Max. Driftstemperatur165 Deg. F
Oljenivåintervall1/4 "till 3/4"
BehållarmaterialButyratplast
StilTyp Eb
Bredd1 15 / 16 "

Frakt information:

HS-kod8413919520

Kompatibla tillbehör:

  • Trico 36470 Opto Laser Level: Dessa verktyg används som en inspektionsenhet för att exakt ställa in denna Opto-Matic-olja om den är felaktigt installerad eller använd.
  • Reservdelar: Raptor Supplies erbjuder delar och tillbehör som reservoarenheter och nedre gjutgods för att ersätta de gamla, utslitna eller skadade delarna i denna Trico 30062 Opto-Matic-olja.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är reservoarkapaciteten för denna Trico 30062 Opto-Matic-olja?

A. Trico 30062 Opto-Matic oljebehållare har en kapacitet på 2 uns.

F. Hur installeras denna Opto-Matic-olja?

A.

  • Före installation måste axelns rotationsriktning bestämmas.
  • Installera oljepumpen på den sida av utrustningen som är vänd mot axelns rotationsriktning för att förhindra felmatning av oljepumpen.
  • Bestäm utrustningens rätta oljenivå. Lossa ställskruven och ta bort behållaren.
  • Anslut den nedre delen av denna enhet till lagerkammaren med sido- eller bottenanslutningar. Nivå det ordentligt och markera önskad oljenivå.
  • Mät avståndet mellan enheten och den övre kanten av pipens vinkel. Markera detta avstånd ovanför linjen i steget ovan som X.
  • Fyll utrustningens lagerkammare genom enhetens nedre gjutgods tills oljenivån når önskad nivåmarkering.
  • Fyll 2/3 av behållaren med den rekommenderade oljan med hjälp av en tratt. Placera en tumme över behållaren och vänd den över den nedre gjutningen. Sätt i reservoarenheten tills dess nedre kant når X-märket.
  • Dra åt ställskruvarna på reservoarenheten och starta processen för att kontrollera att oljepumpen fungerar korrekt.

F. Vad är den här Opto-Matic-oljan gjord av?

A. Denna Trico 30062 Opto-Matic-olja är tillverkad av pressgjuten zink med blank zinkplätering. Enhetens behållare är gjord av butyratplast, medan dess inre delar har en förzinkad stålkonstruktion.

F. Vilken är den maximala temperaturen för att driva denna Trico 30062 Opto-Matic-olja?

S. Denna Opto-Matic-olja kan arbeta vid en kontinuerlig temperatur på 165 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellStilKapacitetförbindelseBreddHöjdOljenivåintervallPris
TRICO 30064 Constant Level Oiler, Typ EB, 4 oz. Kapacitet, 2-15/16 tums storlek, plastbehållare | AE4JRK 5LA36 30064Typ Eb4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "till 5 1/16"1/4 "till 3/4"1 072 kr
TRICO 30024 Constant Level Oiler, Typ LS, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tum, plastbehållare | AK7EQN 30024Skriv Ls4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "till 6 3/16"9/32 "till 1"840SEK
RFQ
TRICO 30028 Constant Level Oiler, Typ LS, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7EQQ 30028Skriv Ls8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "till 7 5/16"9/32 "till 1"890SEK
RFQ
TRICO 30052 Constant Level Oiler, Typ E, 2 oz. Kapacitet, storlek 1-15/16 tum, plastbehållare | AK7EQT 30052Typ E2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "till 4 3/8"1/4 "till 3/4"869SEK
TRICO 30054 Constant Level Oiler, Typ E, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tum, plastbehållare | AK7EQV 30054Typ E4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "till 5 1/16"1/4 "till 3/4"969SEK
TRICO 30058 Constant Level Oiler, Typ E, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7EQY 30058Typ E8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "till 6 3/16"1/4 "till 3/4"648SEK
RFQ
TRICO 30068 Constant Level Oiler, Typ EB, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7ERQ 30068Typ Eb8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "till 6 3/16"1/4 "till 3/4"737SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 30062 Constant Level Oiler, Typ EB, 2 oz. Kapacitet, 1-15/16 tums storlek, plastbehållare
598SEK /enhet