Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 30064 Constant Level Oiler, Typ EB, 4 oz. Kapacitet, 2-15/16 tums storlek, plastbehållare | AE4JRK 5LA36

TRICO 30064 Constant Level Oiler, Typ EB, 4 oz. Kapacitet, 2-15/16 tums storlek, plastbehållare

Finns i lager
Artikel: AE4JRK Modell: 30064Korsreferens: 5LA36
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
1 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonstant nivåolja
Kapacitet4 oz.
GjutningZink Die
förbindelse1 / 4 "NPT
FinishLjus förzinkad
Funktion Håller konstant oljenivå och förhindrar oavsiktlig överfyllning
Höjd4 9/16 "till 5 1/16"
Max. Driftstemperatur165 Deg. F
Oljenivåintervall1/4 "till 3/4"
BehållarmaterialButyratplast
StilTyp Eb
Tråd storlek1 / 4 "
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8413919520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStilKapacitetförbindelseBreddHöjdOljenivåintervallPris
TRICO 30024 Constant Level Oiler, Typ LS, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tum, plastbehållare | AK7EQN 30024Skriv Ls4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "till 6 3/16"9/32 "till 1"840SEK
RFQ
TRICO 30028 Constant Level Oiler, Typ LS, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7EQQ 30028Skriv Ls8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "till 7 5/16"9/32 "till 1"890SEK
RFQ
TRICO 30052 Constant Level Oiler, Typ E, 2 oz. Kapacitet, storlek 1-15/16 tum, plastbehållare | AK7EQT 30052Typ E2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "till 4 3/8"1/4 "till 3/4"869SEK
TRICO 30054 Constant Level Oiler, Typ E, 4 oz. Kapacitet, 2-5/16 tum, plastbehållare | AK7EQV 30054Typ E4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "till 5 1/16"1/4 "till 3/4"969SEK
TRICO 30058 Constant Level Oiler, Typ E, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7EQY 30058Typ E8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "till 6 3/16"1/4 "till 3/4"648SEK
RFQ
TRICO 30062 Constant Level Oiler, Typ EB, 2 oz. Kapacitet, storlek 1-15/16 tum, plastbehållare | AK7ERH 30062Typ Eb2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "till 4 3/8"1/4 "till 3/4"598SEK
RFQ
TRICO 30068 Constant Level Oiler, Typ EB, 8 oz. Kapacitet, 2-5/8 tums storlek, plastbehållare | AK7ERQ 30068Typ Eb8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "till 6 3/16"1/4 "till 3/4"737SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 30064 Constant Level Oiler, Typ EB, 4 oz. Kapacitet, 2-15/16 tums storlek, plastbehållare
1 072 kr /enhet