Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 30548 Spraydimma kylvätskesystem, 1 linje, 1 gallon kapacitet | AF2VAE 6Y847

TRICO 30548 Spraydimma kylvätskesystem, 1 linje, 1 gallon kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF2VAE Modell: 30548Korsref: 6Y847
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
7 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpray kylsystem
Luftintag1 / 4 "NPT
Kapacitet1 gal.
Kontroll typNålventil
OmslagsmaterialHDPE
LeveranslinjematerialPansarmässing
filter~~POS=TRUNCX 40 40
Längd60 "
Antal linjer1
O-ringenBuna-N
Behållarmaterialpolyeten
Rörmaterialpolyuretan
VentilmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8424200000
URSPRUNGSLANDUS

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken kylvätska är kompatibel med Trico 30548 spraydimma kylvätskesystem?

A. Detta kylvätskesystem är kompatibelt med märkets Tri-Cool syntetiska kylvätska.

F. Hur underhåller man detta spraydimma kylvätskesystem?

A. Kontrollera regelbundet vätskenivåer, rengör munstycken och se till att systemet fungerar inom specificerade parametrar.

F. Vilken typ av leveranssystem har Trico 30548 dimkylsystem?

S. Den har ett sifon-tillförselsystem för justerbara flödeshastigheter och enkel installation.

Produktvarianter

ProduktModellAntal linjerBehållarmaterialKapacitetLinjelängdPris
TRICO 30549 Spraykylsystem, 2 linjer, 1 gallon kapacitet, 60 tums längd | AF2VAF 6Y848 305492polyeten1 gal.-10 014 kr
TRICO 30542 kylvätsketillförselsystem, 1 linje, 1 gallon kapacitet | AM9KJQ 305421polyeten1 gal.-8 267 kr
TRICO 30543 kylvätsketillförselsystem, 2 linjer, 1 gallon kapacitet | AN3LBF 305432polyeten1 gal.-8 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 30548 Spraydimma kylvätskesystem, 1 linje, 1 gallon kapacitet
7 480 kr /enhet