Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 33348 Streamliner M Grease Dispenser, 250cc Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AB4LBV Modell: 33348Korsreferens: 1YMX8
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
6 716 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFettdispenser
Kapacitet250 cc
förbindelse3 / 8 "NPT
Höjd8 3 / 8 "
MaterialABS och polykarbonat
Arbetstryck280 psi
Operating temp.-4 grader F till 140 grader F
Behållarkapacitet250 cc

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8479899898
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBehållarkapacitetförbindelseArbetstryckPris
TRICO 33372 Streamliner M Fettdispenser, 125cc kapacitet, 3/8 tum NPT, 200 psi | CD6VPE 33372125 cc3 / 8 "NPT200 psi-
RFQ
TRICO 33347 Streamliner M Fettdispenser, 125cc kapacitet, 3/8 tum NPT, 280 psi | CD6VPF 33347125 cc3 / 8 "NPT280 psi3 276 kr
RFQ
TRICO 33371 Streamliner M Fettdispenser, 250cc Kapacitet, 3/8 tum NPT, 200 psi | CD6VPG 33371250 cc-200 psi-
RFQ
TRICO 33385 Streamliner M Fettdispenser, 60cc kapacitet, 3/8 tum NPT, 280 psi | CD6VPH 3338560 cc3 / 8 "NPT280 psi3 276 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 33348 Streamliner M Grease Dispenser, 250cc Kapacitet
6 716 kr /enhet