Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 34402 Förvaringslock, HDPE, 1/4 tums munstycksstorlek, blå

Finns i lager
Artikel: AH9KMJ Modell: 34402Korsreferens: 40AX38

Få det Maj 14, Tisdag
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
850SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringslock
FärgBlå
Höjd6 1 / 4 "
Längd5.75 "
MaterialHDPE
Munstycksstorlek1 / 4 "
Utanför Dia.5 3 / 4 "
Tutlängd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)15.88
Fartygets längd (cm)14.61
Fartygets bredd (cm)14.61
HS-kod3923509090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgStorlekTutlängdTut utanför Dia.HöjdLängdMaterialPris
TRICO 34410 Förvaringslock, HDPE, 1/2 tums munstycksstorlek, gul | AH9KLX 40AX27 34410Gul-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE981SEK
TRICO 34429 Förvaringslock, HDPE, 1 tums munstycksstorlek, mörkgrön | AH9KLY 40AX28 34429Dark Green-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE1 010 kr
TRICO 34418 Förvaringslock, HDPE, 1/2 tums munstycksstorlek, brun | AH9KMC 40AX32 34418Tan-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE943SEK
TRICO 34417 Förvaringslock, HDPE, 1/2 tums munstycksstorlek, grå | AH9KMD 40AX33 34417Grå-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE943SEK
TRICO 34408 Förvaringslock, HDPE, 1/4 tums munstycksstorlek, brun | AH9KME 40AX34 34408Tan-9"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE847SEK
TRICO 34412 Förvaringslock, HDPE, 1/2 tums munstycksstorlek, blå | AH9KMF 40AX35 34412Blå-8.75 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE958SEK
TRICO 34426 Förvaringslock, HDPE, 1 tums munstycksstorlek, lila | AH9KMG 40AX36 34426Purple-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE1 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 34402 Förvaringslock, HDPE, 1/4 tums munstycksstorlek, blå
850SEK /enhet