VESTIL LPRO-seriens högprofilerade maskinskydd, 304 rostfritt stål


Filter
Tillbehörstyp: Skruva på , Färg: Silver , Diameter: 4 1 / 2 " , Betyg: Grade 304 , Installationshårdvara ingår: Nej , Material: Rostfritt stål , Monteringsplatta Hål Dia.: 0.875 " , Monteringsplattans längd: 8" , Monteringsplattans bredd: 8" , Total längd: 8"
StilModellPollarens längdTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
LPRO-SS-36-16-4
36 5 / 8 "16.94 "40.13 "9 661 SEK
B
LPRO-SS-36-9-4
36 5 / 8 "8.94 "40.13 "9 661 SEK
C
LPRO-SS-48-16-4
48 5 / 8 "16.94 "52.13 "10 993 SEK
D
LPRO-SS-48-9-4
48 5 / 8 "8.94 "52.13 "10 449 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?