Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIDON 5356 Slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 3-1 / 16 Sae 56 - Förpackning med 10 | AB4ENA 1XHA1

TRIDON 5356 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 3-1/16 Sae 56 - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4ENA Modell: 5356Korsreferens: 1XHA1

Få det Maj 8, Onsdag
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
266SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Gear Slangklämma
Strap Material201 / 301 Rostfritt Stål
Bandbredd1 / 2 "
KlämtypFodrad
Husets material201 / 301 Rostfritt Stål
Max. Kläm Dia.4"
Metrisk Dia. Max.101.6mm
Metrisk Dia. Min.77.78mm
Min. Kläm Dia.3-1 / 16 "
SAE-nummer56
SkruvmaterialPläterat kolstål
Skruvstorlek5 / 16 "
Tjocklek0.022 "
Vridmoment35 tum .-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Bandplatser (rektangulär)
    • Undermärke: Idealisk

Produktvarianter

ProduktModellMax. Kläm Dia.Metrisk Dia. Max.Metrisk Dia. Min.Min. Kläm Dia.SAE-nummerPris
TRIDON 5306 Slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 5/8 Sae 6 - Förpackning med 10 | AB4EMK 1XGY5 53067 / 8 "22.23mm15.88mm5 / 8 "6210SEK
TRIDON 5308 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 5/8 Sae 8 - Förpackning med 10 | AB4EML 1XGY6 53081"25.4mm15.88mm5 / 8 "8203SEK
TRIDON 5310 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 Sae 10 - Förpackning med 10 | AB4EMM 1XGY7 53101-1 / 16 "26.98mm19.05mm3 / 4 "10206SEK
TRIDON 5320 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1-1 / 8 Sae 20 - Förpackning med 10 | AB4EMQ 1XGZ1 53201.75 "44.45mm28.58mm1.125 "20223SEK
TRIDON 5328 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1-5 / 16 Sae 28 - Förpackning med 10 | AB4EMT 1XGZ3 53282.25 "57.15mm33.34mm1-5 / 16 "28230SEK
TRIDON 5336 Hoseclamp rostfritt stål Minsta diameter 1-13 / 16 Sae 36 - Förpackning med 10 | AB4EMV 1XGZ5 53362.75 "69.85mm46.04mm1-13 / 16 "36235SEK
TRIDON 5340 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 2-1/16 Sae 40 - Förpackning med 10 | AB4EMW 1XGZ6 53403"76.2mm52.39mm2-1 / 16 "40246SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIDON 5356 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 3-1/16 Sae 56 - paket med 10
266SEK /enhet