Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIDON 5Y036 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1-3 / 4 Sae 36 - Förpackning med 10 | AB4EPH 1XHE5

TRIDON 5Y036 Slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 1-3/4 Sae 36 - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4EPH Modell: 5Y036Korsreferens: 1XHE5

Få det Maj 7, Tisdag
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
244SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Gear Slangklämma
Strap Material201 / 301 Rostfritt Stål
Bandbredd1 / 2 "
KlämtypTurn-Key
Husets material201 / 301 Rostfritt Stål
Max. Kläm Dia.2.75 "
Metrisk Dia. Max.69.85mm
Metrisk Dia. Min.44.45mm
Min. Kläm Dia.1.75 "
SAE-nummer36
SkruvmaterialPläterat stål och termoplast
Skruvstorlek5 / 16 "
Tjocklek0.023 "
Vridmoment35 tum .-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Bandplatser (rektangulär)
    • Undermärke: Idealisk

Produktvarianter

ProduktModellSkruvmaterialStrap MaterialHusets materialVridmomentMax. Kläm Dia.Metrisk Dia. Max.Metrisk Dia. Min.Min. Kläm Dia.Pris
TRIDON 6Y004 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 5/16 - Förpackning med 10 | AB4EPD 1XHD9 6Y004Pläterat stål och termoplast201 / 301 Rostfritt Stål201 / 301 Rostfritt Stål30 till 35 tum. - lb.5 / 8 "15.87mm6.35mm1 / 4 "139SEK
TRIDON 5Y012 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1/2 Sae 12 - Förpackning med 10 | AB4EPE 1XHE2 5Y012Pläterat stål och termoplast201 / 301 Rostfritt Stål201 / 301 Rostfritt Stål35 tum .-lb.1.25 "31.75mm13mm1 / 2 "179SEK
TRIDON 5Y020 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 Sae 20 - Förpackning med 10 | AB4EPF 1XHE3 5Y020Pläterat stål och termoplast201 / 301 Rostfritt Stål201 / 301 Rostfritt Stål35 tum .-lb.1.75 "38.1mm17.46mm3 / 4 "194SEK
TRIDON 5Y028 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 1-1 / 4 Sae 28 - Förpackning med 10 | AB4EPG 1XHE4 5Y028Pläterat stål och termoplast201 / 301 Rostfritt Stål201 / 301 Rostfritt Stål35 tum .-lb.2.25 "57.15mm31.75mm1.25 "222SEK
TRIDON 5Y048 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 2-1 / 2 Sae 48 - Förpackning med 10 | AB4EPJ 1XHE6 5Y048Pläterat stål och termoplast201 / 301 Rostfritt Stål201 / 301 Rostfritt Stål35 tum .-lb.3.5 "88.9mm63.5mm2.5 "296SEK
TRIDON 5Y064V Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 2-1 / 2 Sae 64 - Förpackning med 2 | AC2YUH 2PA81 5Y064VZinkpläterat stål301 Stainless Steel201 Stainless Steel30 tum .-lb.4.5 "114mm64mm2.5 "75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIDON 5Y036 Slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 1-3/4 Sae 36 - paket med 10
244SEK /enhet