Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIDON 6396 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 4-1 / 2 Sae 96 - Förpackning med 10 | AE3FFM 5CZC2

TRIDON 6396 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 4-1/2 Sae 96 - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AE3FFM Modell: 6396Korsreferens: 5CZC2

Få det Maj 16, Torsdag
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
356SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Gear Slangklämma
Strap Material201 / 301 Rostfritt Stål
Bandbredd9 / 16 "
Klämtypinterlocked
Husets material201 / 301 Rostfritt Stål
Max. Kläm Dia.6.5 "
Metrisk Dia. Max.165mm
Metrisk Dia. Min.114mm
Min. Kläm Dia.4.5 "
SAE-nummer96
Skruvmaterial305 Stainless Steel
Skruvstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bandplatser (rektangulär)
    • Undermärke: Idealisk

Produktvarianter

ProduktModellSAE-nummerStrap MaterialBandbreddSkruvmaterialSkruvstorlekTjocklekVridmomentHusets materialPris
TRIDON 4117570 Slangklämma 1 Min Diameter Sae 175 - Förpackning med 10 | AA7UEE 16P218 4117570175300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 052 kr
TRIDON 4120070 Slangklämma 1-1 / 4 min diameter Sae 212 - Förpackning med 10 | AA7UEF 16P219 4120070212300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 053 kr
TRIDON 4125070 Slangklämma 1-3/4 Min Diameter Sae 262 - Förpackning med 10 | AA7UEG 16P220 4125070262300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 056 kr
TRIDON 4130070 Slangklämma 2-1 / 4 min diameter Sae 312 - Förpackning med 10 | AA7UEH 16P221 4130070312300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 079 kr
TRIDON 4135070 Slangklämma 2-3 / 4 min diameter Sae 362 - Förpackning med 10 | AA7UEJ 16P222 4135070362300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 087 kr
TRIDON 4140070 Slangklämma 3-1 / 4 min diameter Sae 412 - Förpackning med 10 | AA7UEK 16P223 4140070412300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 105 kr
TRIDON 4145070 Slangklämma 3-3/4 Min Diameter Sae 462 - Förpackning med 10 | AA7UEL 16P224 4145070462300 Stainless Steel5 / 8 "Pläterat kolstål3 / 8 "0.028 "125 tum .-lb.300 Stainless Steel1 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIDON 6396 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 4-1/2 Sae 96 - paket med 10
356SEK /enhet