Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRILOGY ETPDLS1G/26D Exit Trim Add On Chrome Spak 12-knapp | AA9XPT 1HWL2

TRILOGY ETPDLS1G/26D Exit Trim Add On Chrome Spak 12-knapp

Finns i lager
Artikel: AA9XPT Modell: ETPDLS1G/26DKorsreferens: 1HWL2

Få det Maj 7, Tisdag
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
18 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckelfritt trimlås
Backsetstorlek (in.)2-3/4
Batteritid60,000 cykler
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCStämplad aluminium
CFM @ 0.000-in. SP4244
CFM @ 0.125-in. SP2676
CFM @ 0.250-in. SP2220
Djup3"
Dörrtjocklek1 3/8-1 7/8"
Event Audit Trail40,000
FinishBorstad krom
RamfinishGalvaniserat stål
RammaterialKallvalsat stål
Fulllastförstärkare2.75
SkyddsmaterialStål
HandNH
Hantera typSpak
Höjd11 "
Hz60
NyckelStandard
Knappsats12 knapp
MaterialZink Alloy
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup16.75 "
Max. Användarkoder2000
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1075
motortypPSC
Antal Blades3
Antal hastigheterVariabel
Driftstemp. Räckvidd-31 F till +151 F
Utanför höjd11 "
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.7.0
Kvadratisk öppning krävs25 "
Termisk skyddBil
Tidsinställd inträde3-15 sek.
Spänning5.5-9 VDC
Bredd3"
TrådskyddsfinishGrå polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.78
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDDO

Produktinformation:

    • Max. Närhetsområde (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
TRILOGY ETDLS1G26DV99 Elektroniskt kontrolllås Krom Spak 12-knapp | AA9XPR 1HWL1 ETDLS1G26DV9915 430 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRILOGY ETPDLS1G/26D Exit Trim Add On Chrome Spak 12-knapp
18 533 kr /enhet