DEWALT 07622-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Anchor Dia., 316Ss, 50PK | CG6MLE 448L87

DEWALT 07622-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, 1/2 tums ankardiameter, 316Ss, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG6MLE Modell: 07622-PWRKorsreferens: 448L87

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 926 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd3 3 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong2 1 / 4 "
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade316
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek1 1 / 2 "
Min. Inbäddning2 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC2 3 / 8
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)6,800 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,800
Ultimate Tension (lbs.)9,200 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)8,160
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 07622-PWR Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, 1/2 tums ankardiameter, 316Ss, 50PK
8 926 kr /packa