TRIM LOK INC 3100B3X3 / 32A-100 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 100 fot | AA2BQR 10D011

TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 Trim tätning aluminiumklämma 0.26 tum Bredd 100 fot

Finns i lager
Artikel: AA2BQR Model: 3100B3X3/32A-100Korsreferens: 10D011

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 562 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKantgreppstätning
Glödlampa Dia.0.375 "
FärgSvart
Passar Edge0.09375 "
Benlängd0.562 "
Längd100ft.
MaterialEPDM sluten cellsvamp
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Totala höjden0.562 "
Total bredd0.638 "
StilSidolampa med vinylgrepp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok 3100B3X3/32A-100 trim tätning är en gummipackning som ger tätning och isolering för dörrar eller luckor med rundade hörn. Det är en kombination av en PVC-kantbeklädnad och en gummiglödlampa av svamp som limmas ihop för att skapa en attraktiv glödtätning.

Funktioner:

  • Trim-Lok Inc 3100B3X3/32A-100 trim tätning är en extruderad elastomer som används för att skydda kanterna eller ytorna på föremål från plötsliga stötar.
  • Den har en sidolampa i vinyl som tillåter spaltvariation samtidigt som den bibehåller en tät tätning.
  • Denna trimförsegling har EPDM-svampgummislang för optimal tätning.
  • Den har invändiga aluminiumklämmor för att förbättra dess hållbarhet.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • FAA / FAR 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den idealiska temperaturen för denna trimförsegling?

A. Trim-Lok trimförsegling ger optimal tätning inom temperaturområdet -20 till 150 grader Fahrenheit.

F. Hur fungerar gummigjutning?

A. Gummiformning är överföring, komprimering eller insprutning av rågummimaterial i en metallformhålighet för att omvandla en elastomer eller ohärdat gummi till en användbar produkt.

F. Hur gör man ytterdörrspanelen vattentät?

A.

  • Ta tag i tätningstejpen och dra av baksidan av de första 10 cm av strippningen.
  • Tryck på denna avdragna tejp på plats längst ner på dörrkarmen.
  • Se till att det inte finns något utrymme mellan dörren och panelen.
  • Dra bort mer av strippen och tryck upp den genom dörrkarmen.

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdLängdTotala höjdenTotal breddStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.19 tum Bredd 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidolampa med vinylgrepp643SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.2 tums bredd 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidolampa med vinylgrepp705SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidolampa med vinylgrepp786SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Top Bulb w / Vinyl Grip805SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidolampa med vinylgrepp780SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Top Bulb w / Vinyl Grip780SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trimtätning Aluminiumklämma 0.19 tum Bredd 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidolampa med vinylgrepp-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 Trim tätning aluminiumklämma 0.26 tum Bredd 100 fot
2 562 kr /enhet