DAYTON 4FDZ4 Ac Växelmotor 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN

DAYTON 4FDZ4 AC-växelmotor 157 rpm Ofc 208-230/460vac

Finns i lager
Artikel: AD7LMN Modell: 4FDZ4

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerBall on Case och Motor
KapslingOFC
Fulllastförstärkare1.4-1.3/0.7
Växellådans materialGjutjärn
VäxelmaterialStål
Växelförhållande11:1
GearsStål
FastigheterGjutjärn
Hz60
Mata in HP1/3
isolering klassF
Nyckelstorlek3/16 "Kvadrat x 1-1 / 8"
Längd mindre axel12.5 "
SmörjningSAE # 90, typ 5ep, växellådsolja enligt ISO 220
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment125 tum .-lb.
Motorram56Y
motortyp3-fas
MonteringHorisontell
Varvtal på typskylten157
Total längd13.65 "
Överbelastad belastning245 lb.
Fas3
RotationReversibel
RPM-räckvidd151 till 200
TätningarOljetätningar på utgående axel
AxelEnkel utgång
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.1305
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8501404020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypLagerKondensator krävsGearsFastigheterHzMata in HPisolering klassPris
DAYTON 4FDY4 Ac växelmotor 30 rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LME 4FDY4WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/601F26 292 kr
DAYTON 4FDY5 Ac växelmotor 45 rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LMF 4FDY5WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/602F33 368 kr
DAYTON 4FDY6 Ac Växelmotor 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/602F28 010 kr
DAYTON 4FDY8 Ac Växelmotor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/603/4F25 581 kr
DAYTON 4Z384 Växelmotor 27 varv / min Tefc 208-230 / 460v | AE2QVU 4Z384Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Kraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor-Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium601/3-14 777 kr
DAYTON 4Z385 Ac växelmotor 40 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE2QVV 4Z385Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Kraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor-Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium601/3-12 894 kr
DAYTON 4Z386 Ac Växelmotor 60 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVW 4Z386Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Kraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor-Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium601/3-13 465 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4FDZ4 AC-växelmotor 157 rpm Ofc 208-230/460vac
17 130 kr /enhet