Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIM LOK INC 6100B3X3 / 32C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BUN 10D077

TRIM LOK INC 6100B3X3/32C-25 Trim tätning aluminiumklämma 0.26 tum Bredd 25 fot

Finns i lager
Artikel: AA2BUN Model: 6100B3X3/32C-25Korsreferens: 10D077

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 103 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKantgreppstätning
Glödlampa Dia.0.625 "
FärgSvart
Passar Edge0.09375 "
Benlängd0.562 "
Längd25ft.
MaterialEPDM sluten cellsvamp
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Totala höjden1.187 "
Total bredd0.625 "
StilTop Bulb w / Vinyl Grip

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdLängdTotala höjdenTotal breddStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.19 tum Bredd 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidolampa med vinylgrepp643SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.2 tums bredd 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidolampa med vinylgrepp705SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidolampa med vinylgrepp786SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Top Bulb w / Vinyl Grip805SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidolampa med vinylgrepp780SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Top Bulb w / Vinyl Grip780SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trimtätning Aluminiumklämma 0.19 tum Bredd 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidolampa med vinylgrepp-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC 6100B3X3/32C-25 Trim tätning aluminiumklämma 0.26 tum Bredd 25 fot
1 103 kr /enhet