A B lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium (R) , Ram: 56C , Rammaterial: Valsat stål , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA Premium-betyg , HP: 1/3 , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Total längd: 10 5 / 16 " , Fas: 3 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years
Trefasmotorer, 208-230/460V, 1/3 hk effekt
Dayton 1/3 hk, generella motorer arbetar med högt vridmoment och högre effektivitet, idealiska för icke-farliga applikationer, såsom verktygsmaskiner, fläktar, kompressorer, transportörer, pumpar och materialhanteringsverktyg. Till skillnad från enfasmodeller kräver dessa enheter inte start-/körkondensatorer eller centrifugalomkopplare som kan gå sönder eller slitas, vilket kan orsaka problem som motoravstängning, överhettning och vibrationer. De har rullad stålkonstruktion för hållbarhet och kullager för smidig och kontinuerlig drift. Dessa enheter kommer dessutom med öppna droppsäkra kapslingar med ventilerade öppningar, vilket tillåter inflöde av kylluft direkt över motorlindningarna, vilket håller interna komponenter säkra från överhettning. Välj från ett brett utbud av dessa trefasmotorer, tillgängliga i 1.15 och 1.35 servicefaktoralternativ.