Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 8A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.3 tums bredd 25 fot | AA2BVX 10D109

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Trim tätning aluminiumklämma 0.3 tum Bredd 25 fot

Finns i lager
Artikel: AA2BVX Model: 7100B3X1/8A-25Korsreferens: 10D109
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
1 103 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKantgreppstätning
Glödlampa Dia.0.75 "
FärgSvart
Passar Edge. 125 "
Benlängd0.562 "
Längd25ft.
MaterialEPDM sluten cellsvamp
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Totala höjden0.562 "
Total bredd1.045 "
StilSidolampa med vinylgrepp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lock Inc. 7100B3X1/8A-25 är en PVC-kantgreppstätning designad för tätning av fönster, industriverktyg och flygutrustning.

Funktioner:

  • Den har en EPDM-svamp med slutna celler för extra tätningsförmåga.
  • Denna trim har en sidolampa med vinylgrepp för bättre grepp.
  • Den tål temperaturer från -20 grader F till 150 grader F.
  • De interna metallklämmorna är gjorda av 3004 H38P aluminium och CRS SAE 1010 stål för robust prestanda.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA/FAR 25.853

Vanliga frågor och svar:

F. Kan denna kantgreppstätning motstå extremt solljus?

S. Ja, Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 tål extremt solljus tack vare sin EPDM-gummikonstruktion.

F. Varför är denna trimförsegling gjord av PVC?

A. PVC är stark, nötningsbeständig och lätt. Den kan enkelt installeras.

F. Vad är glödlampans diameter på Trim Lok Inc. 7100B3X1/8A-25 trimförsegling?

A. 0.75 tum.

F. Hur installerar man Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 trimpackning?

A.

  • Den fästs på flänsen genom att trycka den på plats.
  • Du kan använda en pneumatisk lufthammare istället för händerna.
  • Installera längder av kantbeklädnad på ett sådant sätt att ändarna inte separeras.
  • Tryck ihop alla ändar och lämna en del av materialet i den skapade öglan.
  • Tryck ner denna Trim Lok kanttrimsenhet för att passa den ordentligt och undvika sträckning.

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdLängdTotala höjdenTotal breddStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.19 tum Bredd 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidolampa med vinylgrepp559SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.2 tums bredd 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidolampa med vinylgrepp593SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidolampa med vinylgrepp620SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.23 tum Bredd 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Top Bulb w / Vinyl Grip635SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidolampa med vinylgrepp616SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trimtätning Aluminiumklämma 0.26 tum bredd 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Top Bulb w / Vinyl Grip616SEK
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trimtätning Aluminiumklämma 0.19 tum Bredd 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidolampa med vinylgrepp-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Trim tätning aluminiumklämma 0.3 tum Bredd 25 fot
1 103 kr /enhet