Trim Lok X1333HT-25 D-formad gummitätning eliminerar ljud eller vibrationer i ljudkapslingar och tunga maskiner och skyddar dem från föroreningar eller extremt väder. Denna gummitätning är klisterförsedd för enkel installation på fönster eller dörrar.
Funktioner:
- Trim Lok X1333HT-25 D-formad gummitätning är en speciellt tillverkad EPDM-svampgummiblandning som kommer i 0.375-tums bredd.
- Den har självhäftande egenskaper och finns i två tejpalternativ som är BT (ett 3M bonded tejpsystem) och HT (ett konventionellt tryckkänsligt lim).
- Denna enhet motstår ozon, luftläckor, fukt, skräp, vattenabsorption, solljus åldrande och kompression.
- Den fungerar vid temperaturer från -20 till 150 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är BT 3M höghållfast lim?
A. Denna 3M Acrylic Automotive-tejp säkerställer en lufttät tätning och fuktbarriär mellan gummit och underlaget. För att utnyttja den högsta skalnings- och skjuvmotståndet kan höga mängder påfrestning och kraft appliceras. Låg initial klibbighet gör den enkel att flytta under installationen, men det tar 72 timmar att härda innan den når sin maximala bindningsstyrka. Den erbjuder bra värmeledningsförmåga mellan -20 och +150 grader Fahrenheit.
F. Vad är HT tryckkänsligt lim?
A. Gummitätningen installeras med detta akrylbaserade lim bäst när det kläms mellan två stationära föremål eller används i en statisk applikation. Den kan användas för flera substrat i vissa lätta dynamiska applikationer och erbjuder bra värmeledningsförmåga mellan -20 och +150 grader Fahrenheit. Den omgivande temperaturen måste vara över +60 grader Fahrenheit under appliceringen.
F. Hur använder man denna gummi D-tätning?
A.
- Rengör arbetsytan noggrant med engångsservetter eller luddfria torkkläder.
- Sträck inte ut gummitätningen från rullen.
- Undvik att smutsa ner limmet.
- Installera gummitätningen runt radien genom att stoppa och inte sträcka.
- Använd en hand-/automatrulle och applicera trycket mot tätningen för god vätning av limmet till ytan och långvarig hållbarhet.
- Förvara alltid på originalrullar och förvara på en sval, torr och dammfri plats.
F. Hur förhindrar man att dessa trimningar slits av arbetsstycket?
S. Trim som gummikanttätningar har förapplicerat smältlim som fastnar på arbetsstycket när det har värmts upp. Dessa trim bör vara ordentligt uppvärmda under installationen för att förhindra att trim lossnar med tiden.