TRIM LOK INC X135HT-250 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 250 fot | AA2FVC 10G482

TRIM LOK INC X135HT-250 gummitätning D-sektion 0.75 tum Bredd 250 fot

Finns i lager
Artikel: AA2FVC Modell: X135HT-250Korsreferens: 10G482

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 672 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLim av gummitätning av skum
BakgrundstypTryckkänslig
Längd250ft.
MaterialEPDM sluten cellsvamp
Totala höjden0.563 "
Total bredd0.75 "
StilD-formad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.54
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod4016100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim-Lok X135HT-250 D-sektionens gummitätning täcker luckor och sprickor på dörr- och fönsterpaneler för att förhindra inträngning av damm och insekter. Den absorberar tryck och skapar en ogenomtränglig tätning som hindrar värmen eller luften från att rinna ut.

Funktioner:

  • Trim-Lok X135HT-250 gummitätning kan motstå vattenabsorption, ozon och åldrande av solljus.
  • Denna 250 fot långa tätning kan lätt skäras för att uppnå en perfekt passform.
  • Den har en tryckkänslig självhäftande baksida som enkelt installeras genom att applicera lite tryck.
  • Denna gummikant har utmärkt flexibilitet för att anpassa sig till oregelbundna ytor.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket material är denna Trim-Lok tätning gjord av?

A. EPDM.

F. Varför har denna gummitätning akryllim istället för det höghållfasta 3M-limmet?

A. Akryllim ger optimal tätning mellan två stationära föremål. 3M-tejp kräver upp till 72 timmar för att uppnå styrka, medan akryllimmen binder sig snabbt med ett försiktigt tryck.

F. Vilket funktionstemperaturområde har denna tätning?

A. -20 till 158 grader Fahrenheit.

F. Vad är syftet med en gummitätning?

A. Gummitätningar är idealiska för att minska friktionen mellan två föremål. De förhindrar också läckage, korrosion och vittring av paneler.

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdPris
TRIM LOK INC X135HT-25 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 25 fot | AA2FVA 10G480 X135HT-25Tryckkänslig25ft.371SEK
TRIM LOK INC X135HT-100 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 100 fot | AA2FVB 10G481 X135HT-100Tryckkänslig100ft.1 186 kr
TRIM LOK INC X135BT-25 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 25 fot | AA2FVD 10G483 X135BT-25Skum akryl25ft.631SEK
TRIM LOK INC X135BT-100 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 100 fot | AA2FVE 10G484 X135BT-100Skum akryl100ft.2 227 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC X135HT-250 gummitätning D-sektion 0.75 tum Bredd 250 fot
2 672 kr /enhet