TRIM LOK INC X135HT-100 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 100 fot | AA2FVB 10G481

TRIM LOK INC X135HT-100 gummitätning D-sektion 0.75 tum Bredd 100 fot

Finns i lager
Artikel: AA2FVB Modell: X135HT-100Korsreferens: 10G481

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLim av gummitätning av skum
BakgrundstypTryckkänslig
Längd100ft.
MaterialEPDM sluten cellsvamp
Totala höjden0.563 "
Total bredd0.75 "
StilD-formad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod4016931050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok Inc X135HT-100 gummitätning med D-sektion är idealisk för att eliminera ljud eller vibrationer i ljudkapslingar och tunga maskiner, för att skydda dem från föroreningar eller extremt väder. Denna gummitätning är klisterförsedd för enkel installation på fönster eller dörrar.

Funktioner:

  • Trim Lok Inc X135HT-100 gummitätning är en speciellt tillverkad EPDM-svampgummiblandning som kommer i 0.75 tums bredd.
  • Den har självhäftande egenskaper och finns i två tejpalternativ som är BT (ett 3M bonded tejpsystem) och HT (ett konventionellt tryckkänsligt lim).
  • Denna enhet motstår åldrande av ozon och solljus och ger utmärkt vattenabsorption och kompression.
  • Den fungerar vid temperaturer från -20 grader till 158 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är HT tryckkänsligt lim?

A. Gummitätningen installeras med detta akrylbaserade lim bäst när det kläms mellan två stationära föremål eller används i en statisk applikation. Detta lim ger bra värmeledningsförmåga mellan -20 och +150 grader Fahrenheit. Den omgivande temperaturen måste vara över +60 grader Fahrenheit under appliceringen.

F. Hur använder man denna gummi D-tätning?

A.

  • Rengör arbetsytan noggrant med engångsservetter eller luddfria torkkläder.
  • Sträck inte ut gummitätningen från rullen.
  • Undvik att smutsa ner limmet.
  • Installera gummitätningen runt radien genom att stoppa och inte sträcka.

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdPris
TRIM LOK INC X135HT-25 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 25 fot | AA2FVA 10G480 X135HT-25Tryckkänslig25ft.390SEK
TRIM LOK INC X135HT-250 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 250 fot | AA2FVC 10G482 X135HT-250Tryckkänslig250ft.2 707 kr
TRIM LOK INC X135BT-25 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 25 fot | AA2FVD 10G483 X135BT-25Skum akryl25ft.663SEK
TRIM LOK INC X135BT-100 Gummitätning D-sektion 0.75 tum bredd 100 fot | AA2FVE 10G484 X135BT-100Skum akryl100ft.2 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC X135HT-100 gummitätning D-sektion 0.75 tum Bredd 100 fot
1 247 kr /enhet