TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330

TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac

Finns i lager
Artikel: AA6HUT Modell: SU16KRTHWKorsreferens: 14A330

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

223 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOn-line UPS
Backuptid (halv / full belastning)13.5 min. / 5.5 min.
LedningslängdIngen sladd
Djup25.8 "
Typ av bildskärmLCD / LED
Höjd5.3 "
Hz50/60
IngångsanslutningTrådbunden
Inström92A vid 200V, 88.4A vid 208V, 83.6A vid 220V, 80A vid 230V, 76.6A vid 240V
Inspänning200/208/220/230/240 VAC
MonteringRack / Tower
NEMA Plug-konfigurationEj tillämplig
NEMA-behållarkonfigurationEj tillämplig
Antal försäljningsställenTrådbunden
UtloppstypHardwire
Utspänning200/208/220/230/240 VAC
Fas1
Hamnar(1) DB9 seriell, kontaktstängning, (1) USB (HID aktiverad), EPO, SNMP / webbplats
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP16KVA
Överföringstid0 msek
UPS-typONLINE
VA-betyg16KVA
Watt14.4 kW
Bredd17.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 272.16
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)102.24
HS-kod8504407018
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Automatisk voltreglering (Ja)
    • Fax- / modemlinjeskydd (Nej)
    • Specialfunktioner: kallstart, automatisk bytar för växelriktare, manuell omkopplare, avtagbar hot-swap-PDU

Produktvarianter

ProduktModellMonteringLedningslängdDjupNEMA Plug-konfigurationNEMA-behållarkonfigurationAntal försäljningsställenUtloppstypUtspänningPris
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TowerIngen sladd20.7 "Ej tillämpligEj tillämpligTrådbundenHardwire200/208/220/230/240 VAC168 447 kr
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TowerIngen sladd25.8 "Ej tillämplig-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC236 429 kr
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TowerIngen sladd25.8 "Ej tillämplig-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC261 056 kr
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TowerIngen sladd25.8 "Ej tillämpligEj tillämpligTrådbundenHardwire200/208/220/230/240 VAC239 355 kr
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTorn10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / Surge110 / 120 VAC34 467 kr
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TowerIngen sladd25.8 "Ej tillämpligEj tillämpligTrådbundenHardwire120/208/240 VAC160 928 kr
TRIPP LITE SU10000RT3U2TF Smart Ups 10kva 8kw 208vac 1ph | AB9ZQU 2GZT8 SU10000RT3U2TFRack / TowerIngen sladd25.8 "Ej tillämpligL6-30R, L6-20R, 5-20R(24) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R(28) UPS / Surge120 / 208 VAC146 685 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac
223 269 kr /enhet