TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW On-line Ups 6kva 5.4kw 200/240va 1-fas | AF9TGY 30UJ77

TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW On-line Ups 6kva 5.4kw 200/240va 1-fas

Finns i lager
Artikel: AF9TGY Modell: SU6000RT4UHVHWKorsreferens: 30UJ77

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUPS-system
Backuptid (halv / full belastning)8.5 min. / 2 min.
LedningslängdIngen sladd
Djup20.7 "
Typ av bildskärmDisplay
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd6.8 "
Hz50/60
Inström31.9A
Inspänning200 / 240 VAC
MonteringRack / Tower
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfigurationEj tillämplig
Antal försäljningsställen0
UtloppstypTrådbunden
Utspänning200/208/220/230/240 VAC
Fas1
HamnarSlot för SNMPWEBCARD
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP6KVA
Överföringstid0 msek
UPS-typUppkopplad
Watt5.4 kW
Bredd17.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.65
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)73.91
Fartygets bredd (cm)59.94
HS-kod8504408500

Produktinformation:

    • Automatisk voltreglering (nr)
    • Fax- / modemlinjeskydd (Nej)
    • Specialfunktioner: Stöd för kallstartsdrift, automatisk omkoppling av växelriktare, manuell bypassströmbrytare, batterier som kan bytas ut, UPS och PDU, drift av högeffektivt ekonomiläge, schemalagd daglig drift av ekonomiläge

Produktvarianter

ProduktModellMonteringLedningslängdDjupNEMA Plug-konfigurationNEMA-behållarkonfigurationAntal försäljningsställenUtloppstypUtspänningPris
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TowerIngen sladd20.7 "Ej tillämpligEj tillämpligTrådbundenHardwire200/208/220/230/240 VAC168 447 kr
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TowerIngen sladd25.8 "Ej tillämplig-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC236 429 kr
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TowerIngen sladd25.8 "Ej tillämpligEj tillämpligTrådbundenHardwire200/208/220/230/240 VAC223 269 kr
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TowerIngen sladd25.8 "Ej tillämplig-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC261 056 kr
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TowerIngen sladd25.8 "Ej tillämpligEj tillämpligTrådbundenHardwire200/208/220/230/240 VAC239 355 kr
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTorn10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / Surge110 / 120 VAC34 467 kr
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TowerIngen sladd25.8 "Ej tillämpligEj tillämpligTrådbundenHardwire120/208/240 VAC160 928 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW On-line Ups 6kva 5.4kw 200/240va 1-fas
78 134 kr /enhet