Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN HCFU208-24 Flänslager 4-bultkula 1-1 / 2 hål | AH7JUE 36UX57

TRITAN HCFU208-24 Flänslager 4-bultar kula 1-1/2 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JUE Modell: HCFU208-24Korsreferens: 36UX57
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
922SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel4-bult flänslager
Boltstorlek1 / 2 "
Bore Dia.1.5 "
Dynamisk lastkapacitet6631 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypExcentrisk låsningskrage
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum102mm
Totala höjden58.9mm
Total längd130mm
Total bredd130mm
Statisk lastkapacitet4069 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0412
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)16.26
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBoltstorlekBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
TRITAN HCFU204-12 Flänslager 4-bultkula 3/4 hål | AH7JTY 36UX51 HCFU204-121494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm45.6mm86mm86mm384SEK
TRITAN HCFU205-16 Flänslager 4-bultkula 1 Borrning | AH7JTZ 36UX52 HCFU205-161764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm45.9mm95mm95mm436SEK
TRITAN HCFU206-19 Flänslager 4-bultskula 1-3/16 Hål | AH7JUA 36UX53 HCFU206-192540 lb.3 / 8 "1.187 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm596SEK
TRITAN HCFU206-20 Flänslager 4-bultkula 1-1 / 4 hål | AH7JUB 36UX54 HCFU206-202540 lb.3 / 8 "1.25 "4386 lb.83mm50.1mm108mm108mm587SEK
TRITAN HCFU207-20 Flänslager 4-bultkula 1-1 / 4 hål | AH7JUC 36UX55 HCFU207-203439 lb.7 / 16 "1.25 "5777 lb92mm53.3mm117mm117mm691SEK
TRITAN HCFU207-23 Flänslager 4-bultskula 1-7/16 Hål | AH7JUD 36UX56 HCFU207-233439 lb.7 / 16 "1.437 "5777 lb92mm53.3mm117mm117mm737SEK
TRITAN HCFU209-28 Flänslager 4-bultkula 1-3 / 4 Hål | AH7JUF 36UX58 HCFU209-284631 lb.1 / 2 "1.75 "7103 lb.105mm58.9mm137mm137mm981SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN HCFU208-24 Flänslager 4-bultar kula 1-1/2 hål
922SEK /enhet