Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN SA208-24 Insats kullager SA 1-1 / 2 Diameter självlås | AH7KGB 36VA43

TRITAN SA208-24 Insert Kullager SA 1-1/2 Diameter självlåsande

Finns i lager
Artikel: AH7KGB Modell: SA208-24Korsreferens: 36VA43
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
392SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt i kullager
LagermaterialAISI 52100 Stål
Bore Dia.1.5 "
Dynamisk lastkapacitet6631.86
Inuti Dia.1.5 "
LåsningstypSjälvlåsande krage
Utanför Dia.80.0mm
Bredd18mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetInuti Dia.LåsningstypUtanför Dia.BreddPris
TRITAN CSA104-12 Insats kullager CSA 3/4 tum diameter 2100 lbs | AH7KCP 36UZ61 CSA104-123 / 4 "21003 / 4 "Självlåsande krage42.0mm12mm206SEK
TRITAN CSA204-12 Insats kullager CSA 3/4 tum diameter 2877.55lb | AH7KCQ 36UZ62 CSA204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Självlåsande krage47.0mm14mm219SEK
TRITAN CSA204-20MM Insatskullager CSA 25/32 Diameter 2877.55lb | AH7KCR 36UZ63 CSA204-20MM25 / 32 "2877.5525 / 32 "Självlåsande krage47.0mm14mm227SEK
TRITAN CSA205-14 Insats kullager CSA 7/8 tum diameter 3147.33lb | AH7KCT 36UZ64 CSA205-147 / 8 "3147.337 / 8 "Självlåsande krage52.0mm15mm247SEK
TRITAN CSA205-16 Insert Kullager CSA 1 tums diameter 3147.33 lbs | AH7KCU 36UZ65 CSA205-161"3147.331"Självlåsande krage52.0mm15mm225SEK
TRITAN CSB204-12 Insats kullager CSB 3/4 tum diameter 2877.55lb | AH7KCV 36UZ66 CSB204-123 / 4 "2877.553 / 4 "skruven47.0mm14mm193SEK
TRITAN CSB205-16 Insats kullager CSB 1 tum diameter 3147.33 lbs | AH7KCW 36UZ67 CSB205-161"3147.331"skruven52.0mm15mm196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN SA208-24 Insert Kullager SA 1-1/2 Diameter självlåsande
392SEK /enhet