Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN SAFL205-16G Flänslager 2-bult Kula 1 hål | AH7JVH 36UX83

TRITAN SAFL205-16G Flänslager 2-bult Kula 1 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JVH Modell: SAFL205-16GKorsreferens: 36UX83
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
378SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2-bult flänslager
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.1"
Dynamisk lastkapacitet3147 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypExcentrisk låsningskrage
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum99mm
Totala höjden42.9mm
Total längd130mm
Total bredd68mm
Statisk lastkapacitet1764 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBoltstorlekBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
TRITAN SALF204-12G Flänslager 2-Bult Kula 3/4 hål | AH7JVJ 36UX84 SALF204-12G1494 lb.5 / 16 "3 / 4 "2877 lb.71.5mm10mm90mm61mm357SEK
TRITAN SALF205-16G Flänslager 2-bult Kula 1 hål | AH7JVK 36UX85 SALF205-16G1764 lb.5 / 16 "1"3147 lb.76mm11mm95mm64mm384SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN SAFL205-16G Flänslager 2-bult Kula 1 hål
378SEK /enhet