Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN SALF205-16G Flänslager 2-bult Kula 1 hål | AH7JVK 36UX85

TRITAN SALF205-16G Flänslager 2-bult Kula 1 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JVK Modell: SALF205-16GKorsreferens: 36UX85
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2-bult flänslager
Boltstorlek5 / 16 "
Bore Dia.1"
Dynamisk lastkapacitet3147 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypExcentrisk låsningskrage
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum76mm
Totala höjden11mm
Total längd95mm
Total bredd64mm
Statisk lastkapacitet1764 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4082
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBoltstorlekBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
TRITAN SAFL205-16G Flänslager 2-bult Kula 1 hål | AH7JVH 36UX83 SAFL205-16G1764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.99mm42.9mm130mm68mm348SEK
TRITAN SALF204-12G Flänslager 2-Bult Kula 3/4 hål | AH7JVJ 36UX84 SALF204-12G1494 lb.5 / 16 "3 / 4 "2877 lb.71.5mm10mm90mm61mm328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN SALF205-16G Flänslager 2-bult Kula 1 hål
352SEK /enhet