Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN SBFL202-10G Flänslager 2-bultkula 5/8 hål | AH7JVT 36UX94

TRITAN SBFL202-10G Flänslager 2-Bult Kula 5/8 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JVT Modell: SBFL202-10GKorsreferens: 36UX94
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2-bult flänslager
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.5 / 8 "
Dynamisk lastkapacitet2158 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum76.5mm
Totala höjden31mm
Total längd99mm
Total bredd57mm
Statisk lastkapacitet1034 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)2.45
Fartygets längd (cm)9.9
Fartygets bredd (cm)5.7
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBoltstorlekBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
TRITAN SBFL201-8G Flänslager 2-bultkula 1/2 hål | AH7JVR 36UX93 SBFL201-8G1034 lb.3 / 8 "1 / 2 "2158 lb.76.5mm31mm99mm57mm389SEK
TRITAN SBFL204-12G Flänslager 2-bultkula 3/4 hål | AH7JVU 36UX95 SBFL204-12G1494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.90mm33.3mm113mm60mm343SEK
TRITAN SBFL205-16G Flänslager 2-bultkula 1 Borrning | AH7JVV 36UX96 SBFL205-16G1764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm367SEK
TRITAN SBFL206-20G Flänslager 2-bultkula 1-1 / 4 Hål | AH7JVW 36UX97 SBFL206-20G2540 lb.3 / 8 "1.25 "4383 lb.117mm40.2mm148mm80mm446SEK
TRITAN SBLF201-8G Flänslager 2-bultkula 1/2 borrning | AH7JVX 36UX98 SBLF201-8G1034 lb.1 / 4 "1 / 2 "2158 lb.63.5mm8mm81mm56mm371SEK
TRITAN SBLF202-10G Flänslager 2-bultkula 5/8 hål | AH7JVY 36UX99 SBLF202-10G1034 lb.1 / 4 "5 / 8 "2158 lb.63.5mm8mm81mm56mm384SEK
TRITAN SBLF204-12G Flänslager 2-bultkula 3/4 hål | AH7JVZ 36UY01 SBLF204-12G1494 lb.5 / 16 "3 / 4 "2877 lb.71.5mm10mm90mm61mm391SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN SBFL202-10G Flänslager 2-Bult Kula 5/8 hål
363SEK /enhet