Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRITAN UCFL201-8 Flänslager 2-bult Kula 1/2 hål | AH7JYJ 36UY60

TRITAN UCFL201-8 Flänslager 2-bult kula 1/2 hål

Finns i lager
Artikel: AH7JYJ Modell: UCFL201-8Korsreferens: 36UY60
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
627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2-bult flänslager
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.1 / 2 "
Dynamisk lastkapacitet2878 lb.
FinishMålad
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum76.5mm
Totala höjden33.3mm
Total längd113mm
Total bredd60mm
Statisk lastkapacitet1495 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4491
Fartygets höjd (cm)3.09
Fartygets längd (cm)9.9
Fartygets bredd (cm)6
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBoltstorlekBore Dia.Statisk lastkapacitetDynamisk lastkapacitetLåsningstypMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenPris
TRITAN HCFLU204-12 Flänslager 2-bultkula 3/4 hål | AH7JTM 36UX41 HCFLU204-1260mm3 / 8 "3 / 4 "1494 lb.2877 lb.Excentrisk låsningskrage90mm43.7mm360SEK
TRITAN HCFLU205-16 Flänslager 2-bultkula 1 Hål | AH7JTN 36UX42 HCFLU205-1668mm3 / 8 "1"1764 lb.3147 lb.Excentrisk låsningskrage99mm44.4mm384SEK
TRITAN HCFLU206-19 Flänslager 2-bultkula 1-3 / 16 Borrning | AH7JTP 36UX43 HCFLU206-1980mm3 / 8 "1.187 "2540 lb.4386 lb.Excentrisk låsningskrage117mm48.4mm519SEK
TRITAN HCFLU206-20 Flänslager 2-bultkula 1-1 / 4 hål | AH7JTQ 36UX44 HCFLU206-2080mm3 / 8 "1.25 "2540 lb.4386 lb.Excentrisk låsningskrage117mm48.4mm514SEK
TRITAN HCFLU207-20 Flänslager 2-bultkula 1-1 / 4 hål | AH7JTR 36UX45 HCFLU207-2090mm1 / 2 "1.25 "3439 lb.5777 lbExcentrisk låsningskrage130mm51.1mm691SEK
TRITAN HCFLU207-23 Flänslager 2-bultkula 1-7 / 16 Hål | AH7JTT 36UX46 HCFLU207-2390mm1 / 2 "1.437 "3439 lb.5777 lbExcentrisk låsningskrage130mm51.1mm677SEK
TRITAN HCFLU208-24 Flänslager 2-bultkula 1-1 / 2 hål | AH7JTU 36UX47 HCFLU208-24100mm1 / 2 "1.5 "4069 lb.6631 lb.Excentrisk låsningskrage144mm56.3mm841SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRITAN UCFL201-8 Flänslager 2-bult kula 1/2 hål
627SEK /enhet